付属品リモコン、リモコンケース、木ネジ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書
消費電力(W)全灯時…33、最小点灯時…4
定格電圧(V)100
電力(W)常夜灯 1.0/待機電力 0.5
本体寸法(mm)(約)直径450×高さ87
本体質量(kg)約0.95
定格寿命(時間)約40000
光源チップ型LED(交換不可)
エネルギー消費効率(Lm/W)全灯時…約100、最小点灯時…約100
光束(Lm)(全灯時)約3300/(最小点灯時)約400
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
調光方式10段階調光・11段階調色
調光の可否○
適用畳数6
調色の可否○