NIT-ALA6TU15V LEDテープライト色切替 USB式 オーム電機 00734031 NIT-ALA6TU15V LEDテープライト色切替 USB式 オーム電機 00734031 NIT-ALA6TU15V LEDテープライト色切替 USB式 オーム電機 00734031 NIT-ALA6TU15V LEDテープライト色切替 USB式 オーム電機 00734031 NIT-ALA6TU15V LEDテープライト色切替 USB式 オーム電機 00734031

LEDテープライト色切替 USB式

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00734031 品番NIT-ALA6TU15V
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

お好みの長さにカットしてご使用できます
スイッチでLEDの色が変えられます(ON/OFF/色切替スイッチ付き)
赤色・青色・緑色・水色・黄色・紫色・自動変色に切替できます
付属の両面テープまたはマグネットテープで設置します
USBコネクターをお手持ちのUSB電源に接続して点灯します

付属品マグネットテープ×4枚、両面テープ×4枚 質量(g)約83 電源(V)5 1.5A以上のUSBポート スイッチ切替機能:赤色・青色・緑色・水色・黄色・紫色・自動変色・OFF 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)テープライト:(約)1500×12×5 コード長さ(m)USB:約2 全光束(Lm)赤色…約100、青色…約35、緑色…約200、水色…約200、黄色…約250、紫色…約110 光源LED×45灯使用(交換不可) 色温度(K)赤色…約1000、青色…約10000、緑色…約8500、水色…約10000、黄色…約3500、紫色…約10000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする