シリコンスマホスタンド

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00734146 品番CH-16
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

シリコーン製で滑りにくく、走行中もカタカタ音がしません
手帳型スマホケースにも対応するゆったりサイズ
3つの収納スペースで小物類も置けて便利
2段階の角度で横置き可能(約70°/ 約50°)
大きな背板で音の反響効果あり
車だけでなく、デスクでも使えて便利!
触って体感できる、脱プラパッケージ

用途スゴ置スゴ置き!スマートフォンなどを複数立て掛けて収納できるスタンドき!スマートフォンなどを複数立て掛けて収納できるスタンド 本体質量(g)120 パッケージサイズ(mm)W155×D50×H180 素材シリコーン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする