※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
デビルビス
デビルビスの スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
デビルビスの 自動スプレーガン
DEV自動ガン T-AGB 標準型 摩耗性塗料用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
00734152
品番
T-AGB-773-64-D
参考基準価格(税別)
¥153,100
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
ノズル口径(Φmm)
2.2
用途
ロボット搭載、中・大吐出量用。窒化鋼ノズル・ニードル、ホーロー用
質量(g)
600
空気圧力(MPa)
0.1〜0.7
作動圧力範囲(MPa)
0.35〜0.5
エア入口
(シリンダー/霧化エア/パターンエア)R1/8
塗料入口
R1/8
霧化方式
コンベンショナル
塗料圧(MPa)
0.7