AFF WARE
AFF WAREの LAN製品
AFF WAREの モジュラープラグ
LANコネクタ CAT5e RJ45 単線仕様
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
00734259
品番
AFF-MOD001-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
パソコン、プリンター、ゲーム機器、AV機器、その他ネットワーク機器とモデム、ルーターを接続するLANケーブル自作用のカテゴリー5e対応RJ45コネクタ(モジュラープラグ)です。
仕様
単線
形状
RJ45
寸法(mm)
22×11×14
規格
CAT5e
入数
1セット(100個)
適合伝送帯域
エンハンスドカテゴリ5 ( 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T )