デビルビス
デビルビスの スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
デビルビスの 自動スプレーガン
DEV自動ガン T-AGPV LVMP型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
ノズル口径(Φmm)
1.6
注文コード
00734457
品番
T-AGPV-868-805-DFW
参考基準価格(税別)
¥198,200
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
ノズル口径・トラスコ品番
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
ノズル口径(Φmm)
1.6
用途
ロボット搭載、中・大吐出量用。
質量(g)
370
作動圧力範囲(MPa)
0.35〜0.5
エア入口
(シリンダー/霧化エア/パターンエア)6×4Φ
霧化方式
LVMP
塗料圧(MPa)
0.7