※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
デビルビス
デビルビスの スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
デビルビスの 自動スプレーガン
DEV自動ガン T-AGPZ HVLP型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
00734597
品番
T-AGPZ-F208-Z1-10-SS
参考基準価格(税別)
¥246,900
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ロボット搭載、少吐出量用。
質量(g)
550
作動圧力範囲(MPa)
0.25〜0.4
エア入口
(シリンダー/霧化エア/パターンエア)6×4Φ
霧化方式
HVLP
塗料圧(MPa)
0.69