デビルビス
デビルビスの スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
デビルビスの スプレーガン関連商品
デビルビスの 加圧タンク
DEV圧送タンク(リモートカップ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
00734694
品番
KB-555
参考基準価格(税別)
¥60,300
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
容量(mL)
2000
適合
圧送カップ専用
材質
アルミ合金
塗料供給方式
塗料加圧方式
取付口
(空気)G1/4(塗料)G3/8