グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の 手袋・マスク・感染予防
グローブマニア(川西工業)の エプロン・ガウン 医療・検査用
ガードファインガウンケモ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
00734697
品番
7128
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
9種類の薬剤に対して耐性試験実施済み。(ASTM D6978-5)
AAMIレベル:4
袖口にリブを使用し手首にフィットします。
表面ラミネート加工の為、防水性あり。
ラテックスフリー。
材質
不織布:ポリプロピレン100%
ラミネート:ポリエチレン
袖口:ポリエステル100%
面ファスナー: ポリエステル 100%
用途
医療現場
色
ブルー
サイズ
フリー
袖丈(cm)
52±2
全長(cm)
120±2
身幅(cm)
66±2
RoHS指令(10物質対応)
対応
腰紐長さ(cm)
90±2
袖口(cm)
リブ:約5