画像準備中

ガードファインガウンケモプラスマスクカバー付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 00734715 品番 7129XL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

9種類の薬剤に対して耐性試験実施済み。(ASTM D6978-5)
AAMIレベル:4
マスクカバー付きで首元の隙間を無くします。
袖口にリブを使用し手首にフィットします。
表面ラミネート加工の為、防水性あり。
ラテックスフリー。

材質
不織布:ポリプロピレン100%
ラミネート:ポリエチレン
袖口:ポリエステル100%
面ファスナー: ポリエステル 100%
用途医療現場 ブルー サイズXL 袖丈(cm)57±2 寸法(cm)フェイスガード:24×24 全長(cm)130±2 身幅(cm)76±2 RoHS指令(10物質対応)対応 腰紐長さ(cm)90±2 袖口(cm)リブ:約5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする