画像準備中

キッチンクルーサボ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 00734898 品番 8450BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

独自の滑り止めパターンを採用し、最高耐滑区分:5を取得した、滑りにくいキッチンシューズです。かかと部分を低く設計しており、脱ぎ履きが容易に行えます。インソールは通気性も良く、クッション性にも優れています。靴の内部は、抗菌防臭加工。特殊耐油配合の合成ゴム底。

用途食品工場・飲食店 材質【ミッドソール】エチレン酢酸ビニル共重合樹脂(EVA)、【裏材】ポリエステル100%(メッシュ生地) ブラック サイズ(cm)22 材質(甲被)合成皮革 足幅3E 材質(底部)合成ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 材質(中敷)エチレン酢酸ビニル共重合樹脂(EVA)、ポリエステル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする