画像準備中

ポリエチレン手袋外エンボスエコノミー 100枚 袋入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 00735011 品番 2018B-SS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

外エンボス加工で、すべりを防止します。
食品衛生法適合

用途食品加工・清掃・介護に。 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.023 ブルー サイズSS 全長(cm)25.5 中指長(cm)6.9 手のひらまわり(cm)24 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする