グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の 使いきり手袋
グローブマニア(川西工業)の ポリエチレン ディスポ手袋
ポリエチレン手袋外エンボスエコノミー 100枚 袋入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
00735020
品番
2018B-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
外エンボス加工で、すべりを防止します。
食品衛生法適合
用途
食品加工・清掃・介護に。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.023
色
ブルー
サイズ
S
全長(cm)
27.5
中指長(cm)
7.6
手のひらまわり(cm)
26
RoHS指令(10物質対応)
対応