S-1軽量

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 00735044 品番 255×40
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,150 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

荒地に強い軽量タイプ。
チップが欠けにくく長時間使える。

刃厚(mm)2.0 用途草刈り、下刈りに。 仕様コブ付斜め埋込み 穴径(Φmm)25.4 刃形両側刃 外径(Φmm)255 表面処理無電解ニッケルメッキ 刃数(p)40 基板厚(mm)1.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする