三陽金属(ERBA)
三陽金属(ERBA)の 刈払機
三陽金属(ERBA)の 一般草刈用カッター/チップソー
ザッカルからまん刈
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
00735175
品番
255×46
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
草の密集地や硬い草刈りに最適。
バリア効果で草が巻付きにくい。
刈った草が簡単に寄せられる。
刃数(p)
46
用途
草刈り、下刈りに。
仕様
斜め埋込み
穴径(Φmm)
25.4
刃形
両側刃
外径(Φmm)
255
表面処理
ライトブルーメタリック塗装
刃厚(mm)
2.0
基板厚(mm)
1.25