グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の 手袋・マスク・感染予防
グローブマニア(川西工業)の マスク 医療・検査用
超ぴったりノーズフィットマスク 50枚入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
00735239
品番
7134
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
JIS T9001 医療用マスク クラスU適合:適合番号 M22109056
アルミノーズピースを使用しており鼻にぴったりフィットします。
耳が痛くなりにくいウレタン平ゴムを使用。
材質
不織布(表面不織布+中間層高密度不織布): ポリプロピレン
ノーズピース: アルミニウム
耳かけ紐: ポリウレタン、ポリエステル
用途
医療現場・介護施設
色
ホワイト
サイズ
フリー
幅(cm)
17.5
高さ(cm)
9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応