グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の 手袋・マスク・感染予防
グローブマニア(川西工業)の メディカルキャップ 医療・検査用
ディスポキャップアルファ 100枚入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
色
ブルー
サイズ
L
注文コード
00735275
品番
7054B-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
長い髪でもしっかり納まるヘアキャップです。
ヘアキャップは広げた状態で箱に入っているのですぐにかぶれます。
材質
不織布:ポリプロピレン
ゴム:ポリイソプレン、ポリエステル
用途
医療現場・介護施設
色
ブルー
サイズ
L
RoHS指令(10物質対応)
対応