グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の バス用品
グローブマニア(川西工業)の バスタオル・フェイスタオル
フェイスタオルファインシルキー厚手80枚
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(80枚)
注文コード
00735361
品番
6926
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
使いきりタイプのフェイスタオル。厚手タイプでしっかり吸水。柔らかく優しい肌ざわり。
用途
建築現場・物流倉庫・スポーツ・洗顔
材質
レーヨン100%
色
ホワイト
寸法(cm)
20×20
目付(g/m
2
)
65±5
RoHS指令(10物質対応)
対応