回転刈刃 80枚刃(黒仕上)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード00735403 品番255×1.4
参考基準価格(税別)¥1,370 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
穴径(Φmm)25.4 用途草刈用。 材質SKS-5 刃数80 外径(Φmm)255 刃厚(mm)1.4 基板厚(mm)1.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-04
用途:
山林の下刈り、細い竹や雑木の伐採
農・林・水産業

刃にアサリがあるので、細い竹や細めの雑木はよく切れます。ただし、太目の幹や稈には、力任せに刃をぶつけずに回転数を上げて切るようにしています。

対象商品:
00735403
2021-01-17
用途:
草刈り
電気・ガス・熱供給・水道業

切断時の音が、チップソーより静かです。
細い竹を切った時に、チップソーだとかなり甲高い音が響きますが、これだと割と普通の音、丸ノコで切断したような音が出ます。
長期使用で切れなくなったら、目立てに挑戦してみようと思います。丸ノコ歯と同じ形状ですので。

対象商品:
00735394
2018-09-15
用途:
山林の草刈り、下草刈り
農・林・水産業

二回(二日)ほど下草刈りに使用しましたが、80枚刃のためか切れ味は良かったと思います。さすがに二回使用しましたので、次回は研いで使う予定です。

対象商品:
00735403
2016-09-29
用途:
細い木の伐採に。たまに使う程度なら問題ないかと。
農・林・水産業

23ccの刈り払い機で手首程度の太さの
木や竹を切るのに使いました。
23ccではパワー不足なので、上手く刃を当てないと
いけませんが、問題なく使えました。

たまに使う分には、これで十分かと思います。
一応草も刈れますが、刃はとても重いので
木を切る専用にすべきです。

1人が参考にしています
対象商品:
00735403
2018-06-13
用途:
小枝の剪定

切れ味も良く改善店は無いと思う。刈払い機の回転を上げれば太目の枝も切断可能でした。

1人が参考にしています
対象商品:
00735403
2016-04-18
用途:
農地全般
農・林・水産業

もう少し切れるのかと思つたが、少し残念です。値段から言えばこんなところでしょうか。目立てしたらよくきれるのかな?一度しか使つてないので感想は早すぎかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする