曜日別特売
305×1.4 回転刈刃 8枚刃(黒仕上) 三陽金属(ERBA) 00735437

回転刈刃 8枚刃(黒仕上)

(22件のレビュー)
取扱い終了
外径(Φmm)
内容量1枚注文コード00735437品番305×1.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,670
用途草刈用。外径(mm)305厚さ(mm)1.4穴径(Φmm)25.4刃数(p)8材質SKS-5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00735428
2024-06-13
用途: 畑の草刈り
農・林・水産業

少し荒れた畑の草刈りに使いました。太い草(直径1cm位)チップソウの刃と同様に良く切れました。

対象商品 : 00735428
2024-01-25
用途: 草刈り作業
その他業種

自分の在庫が少なり
在庫確保と使用感を
試す為に購入。

対象商品 : 00735428
2022-07-19
用途: 畦畔、畑、休耕田の草刈り
農・林・水産業

刃先の減りが比較的遅いように感じます。勿体ないので、石に当たりやすい場所では使いません。
黒い塗装は剥げにくいのか、黒いままだんだんちびっていきます。

対象商品 : 00735428
2022-06-30
用途: 農作業(草刈り)
滝の湯旅館サービス業

こちらは少し硬めということで、使う用途で使い分けしております、満足

対象商品 : 00735428
2022-06-05
用途: 休耕地の草刈り
サービス業

バランスも良く少々の小石でも刃こぼれもなく安心して使用できる

対象商品 : 00735437
2021-07-15
用途: 草刈
株式会社ベル・カルム不動産業

平坦場所での草刈に使いたい。刈り幅が広く、能率的になる。10インチは何度も研ぎ直すとすぐに小さくなる。藪も刈るので刈刃が重いほがいいので径が大きい物を注文した。値段は高いが、12インチから8インチ以下になるまで使用するので元は取れる。

対象商品 : 00735428
2020-10-15
用途: 空き地の枯れ草、青草等刈り取りに使っています。
その他業種

毎回研磨して、使用しています、
値段も安く、大変良く切れます、
満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 00735437
2020-11-20
用途: 草刈り
その他業種

一回当たりの草刈り面積増大を図ることができました。刃直径が255ミリと305ミリとの比較では、大きな排気量であれば有効です。車輪付き刈払い機に取り付けました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする