三陽金属(ERBA)
三陽金属(ERBA)の 刈払機
三陽金属(ERBA)の 金属刃
回転刈刃 4枚刃(黒仕上)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
00735446
品番
230×1.4
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
金属鋸刃 刈払機用
モノタロウ
¥
459
¥
505
税込
用途
草刈用。
材質
SKS-5
刃数
4
穴径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
230
刃厚(mm)
1.4
基板厚(mm)
1.4