回転刈刃 K3枚刃(黒仕上)

(27件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード00735464 品番255×1.4
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,110 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
モノタロウではこんなお得な商品も!
穴径(Φmm)25.4 用途草刈用。 材質SKS-5 刃数3 外径(Φmm)255 刃厚(mm)1.4 基板厚(mm)1.4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:249

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-17
用途:
田畑草刈り時
運輸・通信業

少し背の高くなった草にはかなりの威力を発揮しますね。両面使えるのも良いですし、グラインダーが使える方には簡単に研げるのもいいのではないでしょうか

2024-10-04
用途:
畑や山林の草刈
農・林・水産業

軽いので割と扱いやすい。また、蔓性の植物も絡みにくく作業がはかどる。ただし、石などの固いものに当たるとある程度の衝撃があるので、自身が地形に馴染んでいる場所の高刈りに向いていると思う。

対象商品:
00735464
2024-04-23
用途:
草刈り作業
農・林・水産業

安い3枚刃のものを以前購入して使いましたが、すぐに曲がったりするなど強度が不足していました。それに比べこの商品は曲がることなく強度的に十分です。やはり材質が違うのだと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
00735464
2021-01-22
用途:
耕作放棄地の草刈り
農・林・水産業

大きく成長したセイタカアワダチソウが乾燥したものもよく切れます。
刃が短いという声もありますが、僕はむしろ短いからこそ剛性が高い感じがして、
耕作放棄地に立ち向かう力になります。

7人が参考にしています
対象商品:
00735464
2020-11-27
用途:
除草作業
有限会社中部巡回社 様

良い部分。長くなった固めの草は、抜群に切れます。 安価を考えればこれ以上な商品は無いでしょう。
良くない部分。刃の部分の研磨、短く柔らかい草には向かない。
・その他  草刈りする人ならサンダー位なら扱えるので、総合的に見れば、お勧めできる商品です。

4人が参考にしています
対象商品:
00735464
2020-12-13
用途:
草刈全般
マツヨシ 様 (建設業・工事業)

リピーターです。良く切れて助かっています。
もう少し刄が長ければ良いのですが。

対象商品:
00735464
2024-04-24
用途:
草刈り作業
農・林・水産業

以前に安い3枚刃を購入して使ったのですが、刃が曲がってしまいました。今回購入した商品は材質が違っていて曲がるようなことはなくなりました。石や鉄柵などに当たる場合がある箇所での草刈りに使用するには本商品がいいかと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
00735464
2020-08-16
用途:
草刈り
医療・福祉・介護関連業

地際はナイロンコードで徹底的に攻める私にとって本品はナイロンでは歯が立たない灌木類の相手をするための頼もしい相棒です。しっかり研いであれば密生する牧草相手にもチップソー以上の戦闘力を発揮してくれます。強力な刈り払い機を使用した上でなおかつ、しっかりと研ぐなど手入れをする前提であれば極めて強力なアタッチメントですのでオススメ度が高いです。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする