※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

510 510 セイデンボウスイボウカンパンツ ジーベック 00735528 510 510 セイデンボウスイボウカンパンツ ジーベック 00735528 510 510 セイデンボウスイボウカンパンツ ジーベック 00735528 510 510 セイデンボウスイボウカンパンツ ジーベック 00735528 510 510 セイデンボウスイボウカンパンツ ジーベック 00735528

510 セイデンボウスイボウカンパンツ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 サイズL 注文コード00735528 品番510
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

表地2WAYストレッチで動きやすい
撥水加工
フード取り外し可能
フードヘルメット対応
植物由来のバイオペット素材
JIST8118帯電防止作業服適合商品

用途
一般作業
通勤・通学
アウトドア
仕様JIST8118適合商品・エコマーク クロ サイズL エコマーク認定認定 混率(%)表ポリエステル100 、裏ポリエステル90/ポリウレタン10、中綿ポリエステル100 股下(cm)76 機能撥水・ストレッチ、エコ商品 腰廻り(cm)78〜88 防水性耐水圧10000mm、透湿性20000g エコマーク認定番号23 103 002

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする