※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

510 510 セイデンボウスイボウカンパンツ ジーベック 00735537 510 510 セイデンボウスイボウカンパンツ ジーベック 00735537 510 510 セイデンボウスイボウカンパンツ ジーベック 00735537 510 510 セイデンボウスイボウカンパンツ ジーベック 00735537 510 510 セイデンボウスイボウカンパンツ ジーベック 00735537

510 セイデンボウスイボウカンパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 00735537 品番 510
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

表地2WAYストレッチで動きやすい
撥水加工
フード取り外し可能
フードヘルメット対応
植物由来のバイオペット素材
JIST8118帯電防止作業服適合商品

用途
一般作業
通勤・通学
アウトドア
仕様JIST8118適合商品・エコマーク クロ サイズLL エコマーク認定認定 混率(%)表ポリエステル100 、裏ポリエステル90/ポリウレタン10、中綿ポリエステル100 股下(cm)76 機能撥水・ストレッチ、エコ商品 腰廻り(cm)86〜96 防水性耐水圧10000mm、透湿性20000g エコマーク認定番号23 103 002

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする