※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

512 セイデンボウスイボウカンブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 00735598 品番 512
参考基準価格(税別)¥24,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

表地2WAYストレッチで動きやすい
撥水加工
フード取り外し可能
フードヘルメット対応
植物由来のバイオペット素材
JIST8118帯電防止作業服適合商品

用途
一般作業
通勤・通学
アウトドア
ディープネイビー サイズM エコマーク認定認定 胸囲(cm)118 混率(%)表ポリエステル100 、裏ポリエステル90/ポリウレタン10、中綿ポリエステル100 肩幅(cm)50 着丈(cm)70 機能撥水・ストレッチ、エコ商品 防水性耐水圧10000mm、透湿性20000g 材質(ボタン)樹脂ドットボタン 材質(ファスナー)樹脂 胸ポケット左右(幅×深さ)(cm)17.5×22 袖丈61 エコマーク認定番号23 103 002

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする