曜日別特売
457 畦草刈ブレード 三陽金属(ERBA) 00735604

457 畦草刈ブレード 三陽金属(ERBA) 00735604
457 畦草刈ブレード 三陽金属(ERBA) 00735604

畦草刈ブレード

(31件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2枚)
寸法(mm)355×40
刃厚(mm)4.5
内容量1セット(2枚)注文コード00735604品番457
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

粘りあるバネ鋼を使用。
高周波刃付けで摩耗に強い。

用途
自走畦草刈機用。
寸法(mm)355×40適合機種オーレック/WM35・706・716・726・736・1107・1207(3枚使用)、アグリップ/WM706・716・1107・726・1207(3枚使用)、共立/AZ656(310+355)・716・726・736・1207(3枚使用)タイプ350刃厚(mm)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-10
用途: スパイダーモア SP650に使用
テクノショップ大竹電気卸売・小売業

純正部品とほぼ同じで、価格もお手頃でした
取付ナット、スプリングワッシャーも付いている

対象商品 : 00735613
2023-04-02
用途: 草刈り
農・林・水産業

どんない良い素材でも石には勝てません、三陽さん製品で十分です。
消耗品ですからそれなりの価格で満足です

対象商品 : 00735604
2023-10-17
用途: 畦畔の草刈り
農・林・水産業

早々に届いたので助かりました。
製品も問題ありません。

対象商品 : 00735604
2021-10-29
用途: 草刈機械に付けて使用
農・林・水産業

草の切れ味がよくて、草刈機械の操作がスムーズです。

2が参考にしています
対象商品 : 00735604
2021-04-27
用途: 畦刈

石に当たっても割れなくてよかったです。安価なものはすぐ割れてしまいました。

1が参考にしています
対象商品 : 00735613
2021-08-15
用途: 水田畔、池の斜面などに使う、スパイダーモアの替刃に使用
農・林・水産業

値段が安い・強度もそこそこ有る。ただ付属のナットが締めにくい。寸法が違うのか?

1が参考にしています
対象商品 : 00735613
2020-06-03
用途: スパイダーモアの刃、草刈り。
ハッピーファーム農・林・水産業

スパイダーモアの刃が経年の劣化で切れなくなってきたので、新しい刃を購入しました。純正でついていたものと遜色なくうまく草刈りができ、満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 00735595
2020-05-28
用途: 田の畦畔草刈り作業時
農・林・水産業

新しい草刈り刃に変えて面白いようにサクサク切れる。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする