Wカット60

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2枚) 注文コード 00735735 品番 下刃(青色)
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

【上刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。土砂磨耗や荒地に強い逆刃付。石飛び少なく、刈草が寄る。ねばりあるバネ鋼使用。
【下刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。軽快な切れ味の切削刃付。ねばりあるバネ鋼使用。

用途乗用草刈機用。 適合機種オーレック/RM80・81・82、共立/RM80・81、アグリップ/ARM81、筑水/草刈機まさおCM181・211・220・221・223・1502・141・182・184・212・225・1603・CM1801・2103・2104・CMX222・224、丸山/MGA210・211・212・220・223・183・213・MPM950・1350、マメトラ/MPM960・950・1350、フジイ/MB1018・1021 寸法(mm)140×60 全長(mm)140 刃長(mm)60 刃厚(mm)6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00735735
2025-06-13
用途:
農業
ヤマショウ 様 (農・林・水産業)

長い草も気持ち良く刈れますこれからも使っていきたいと思います。らら

対象商品:
00735735
2024-05-31
用途:
乗用草刈り機で草刈りにしよう。
自動車・二輪車・自転車関連業

もともと使用されている部品よりも、使い勝手がいい。と思います。

対象商品:
00735744
2023-06-14
用途:
草刈り
有限会社Sマジック須田自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

切れ味は普通の新品な感じでした、使い込んでどうかってところです。

対象商品:
00735735
2018-11-13
用途:
果樹園の草刈り
農・林・水産業

草刈まさおCM211の替刃として使用しています。
耐久性や切断性に優れていると思います。
次回も購入する予定です。
取り付けボルトは必要ですので焼入れ根角ボルトナットのセットも販売して下さい。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。

対象商品:
00735735
2018-09-08
用途:
草刈り
有限会社エスク景環デザイン 様 (建設業・工事業)

使用時間が少ないので耐久性は不明ですが切れ味は良好です。

対象商品:
00735735
2018-05-15
用途:
草刈りまさおの替え刃
医療・福祉・介護関連業

オリジナルより少し軽量ですが、十分使用できます。中心のV字の刃はあまり役に立ってないようです。

対象商品:
00735735
2018-08-10
用途:
草刈り
農・林・水産業

刃が減るの早いです。すぐカケました。
でも安いので使います。

対象商品:
00735744
2016-09-24
用途:
果樹園の草刈り

やすいので助かってます。草刈り機まさおで使用していますが、とりつけのボルトナットセットも合わせて注文できるのでしょうか?もしあればリンク付けしてもらえると助かります。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする