※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジーベック
512 セイデンボウスイボウカンブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
SS
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
クロ
ディープネイビー
ロイヤルブルー
クロ
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
00735738
品番
512
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
表地2WAYストレッチで動きやすい
撥水加工
フード取り外し可能
フードヘルメット対応
植物由来のバイオペット素材
JIST8118帯電防止作業服適合商品
用途
一般作業
通勤・通学
アウトドア
色
クロ
サイズ
SS
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
110
混率(%)
表ポリエステル100 、裏ポリエステル90/ポリウレタン10、中綿ポリエステル100
肩幅(cm)
46
着丈(cm)
66
機能
撥水・ストレッチ、エコ商品
防水性
耐水圧10000mm、透湿性20000g
材質(ボタン)
樹脂ドットボタン
材質(ファスナー)
樹脂
胸ポケット左右(幅×深さ)(cm)
17.5×22
袖丈
54
エコマーク認定番号
23 103 002