30m巻 ナイロンコード 丸3.0mm 三陽金属(ERBA) 00735778 30m巻 ナイロンコード 丸3.0mm 三陽金属(ERBA) 00735778

ナイロンコード 丸3.0mm

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00735778 品番 30m巻
参考基準価格(税別)¥3,510 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

スプール巻式。
1m毎の「長さマーク」付。

長さ(m)30 形状丸型 太さ(mm)3.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-12
用途:
草刈り
農・林・水産業

他のナイロンコードは弱くてすぐに切れてしまいます。エルバナイロンコードが一番強くて使いやすいので、こればかり使っています。

対象商品:
00735778
2025-10-03
用途:
草刈り時
自動車・二輪車・自転車関連業

オートで、使っているのですが、熱で溶けて次が出にくい。切れ味は太いので良いです。

対象商品:
00735787
2021-09-13
用途:
刈払い機で草刈り時
金融・保険業

草のみならずカヤとか小枝もスイスイ切断できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする