曜日別特売
15m巻 ナイロンコード アルエッジ5 ツイスト 三陽金属(ERBA) 00735902

15m巻 ナイロンコード アルエッジ5 ツイスト 三陽金属(ERBA) 00735902
15m巻 ナイロンコード アルエッジ5 ツイスト 三陽金属(ERBA) 00735902
15m巻 ナイロンコード アルエッジ5 ツイスト 三陽金属(ERBA) 00735902

ナイロンコード アルエッジ5 ツイスト

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)15
内容量1巻注文コード00735902品番15m巻
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

強くて、切れる。
アルミ含有で約1.5倍長持ち。
スプール巻式。

長さ(m)15形状スパイラル型太さ(mm)2.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00735927
2024-06-09
用途: 除草作業
金融・保険業

汎用品を良く使用していたが、使いやすく作業効率が抜群。満足している。

1が参考にしています
対象商品 : 00735927
2022-11-03
用途: 草刈り作業
製造業

切れ味は抜群で、山陽金属の自動繰り出しとの相性抜群です。途中で繰り出ししなくなることも無いので、このセットは非常に使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 00735902
2022-06-03
用途: コードの草刈り機に取り付け
農・林・水産業

長い草丈も切れてとてもいいです。交換も楽にできていいです。

1が参考にしています
対象商品 : 00735927
2022-09-05
用途: 除草用
株式会社アロックス・エレクトリック

各種ナイロンコードを使ってきたが、使用感は良い。ただ、少し「脆い」と感じる。

1が参考にしています
対象商品 : 00735918
2021-06-21
用途: 草刈
農・林・水産業

巻きやすく 草が良く切れる、・・・・・・・・・・・・・・・・・・

対象商品 : 00735902
2017-06-14
用途: 除草作業

これまでいろんな「ナイロンコード」を試しましたが、これが「耐久性」と「切れ味」のバランスが一番かと思います。高価ですが、費用対効果の面でも納得できます。その次が「アルエッジ4ツイスト」と他メーカーのチタン含有のやつです。

2が参考にしています
対象商品 : 00735927
2017-06-22
用途: 草刈り

切れ味が良く、飛び散りが少ないので作業性が良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 00735927
2017-08-03
用途: 草刈り

捻りこんだ構造により、絡み付かずスムースに振り出されます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする