エルバA

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00736033 品番-
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

丈夫なアルミ合金製。
取り付けたままコード交換OK。

付属品ナイロンコード角2.2mm×0.5m(2本) 仕様手動巻き込み式 高さ(mm)30 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00736033
2020-02-21
用途:
草刈り
トムズ 様 (金融・保険業)

色々なものを使い試して見ましたがこれが一番使い勝手が良く良いです

1人が参考にしています
対象商品:
00736033
2018-06-15
用途:
草刈り作業
電気・ガス・熱供給・水道業

ヒモを巻き付けるフックの摩耗が早いのではないかと思うのですが!私の使い方が悪いのか(今は地面から少し浮かして使っています)。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする