左右内ポケット
ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの トップス
ジーベックの 秋冬 トップス
1500 ウラメンストレッチ ブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
00736088
品番
1500
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
植物由来のバイオペット素材
のびのびストレッチ
JIST8118帯電防止作業服適合商品
男女ペアシリーズ
用途
一般作業
色
ノウコン
サイズ
L
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
114
混率(%)
ポリエステル90/綿10
肩幅(cm)
48
着丈(cm)
65
材質(ボタン)
樹脂ドットボタン
材質(ファスナー)
樹脂
袖丈
58.5
エコマーク認定番号
21 103 005