ウエストNEWピタリティ仕様
ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの ボトムス
ジーベックの 秋冬 ボトムス
1502 ウラメンストレッチピタリティスラックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
00736255
品番
1502
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
植物由来のバイオペット素材
のびのびストレッチ
JIST8118帯電防止作業服適合商品
男女ペアシリーズ
用途
一般作業
仕様
二重ゴム構造でウエストが3cm伸びる
色
ノウコン
サイズ
82
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル90/綿10
股下(cm)
80
エコマーク認定番号
21 103 005