マルチ工具10

(19件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00736392 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

刈払機・チェンソーの整備に必要な10種の工具がポケットに。

用途
刈払機の整備に。チェンソーの整備に。
【H16ボックスレンチ】4サイクル点火プラグ用、【H19ボックスレンチ】一般点火プラグ用、【H10(穴)レンチ】刈払機のグリス穴などM6の六角ボルト・ナット用、【H13ボックスレンチ】刈払機刃物取付けやチェンソーのナット用、【マイナスドライバー(大)】マイナスネジ類・チェンの張り調整、【プラスドライバー】プラスネジ類、【4mm六角レンチ】M5キャップボルト、【プラス清掃具兼調整ゲージ】点火プラグ清掃・スキマ調整用、【チェンソーガイドバー】溝清掃具ガイドバーの溝内やオイル穴の詰りを清掃、【マイナスドライバー(小)】マイナスネジ類・キャブレーター調整用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00736392
2024-04-17
用途:
木の伐採
農・林・水産業

先ず重過ぎ、十字ドライバーはいらない、プラグレンチもいらない、工具の引き出しが堅くて使いものにならない商品でした。商品開発するときは、自分で使用して見るべき。

対象商品:
00736392
2023-05-16
用途:
農作業時
寺戸農園 様 (農・林・水産業)

ちょっと使いにくいですね。ケースが邪魔になります。

対象商品:
00736392
2021-10-20
用途:
刈払機の調整

強度はありそうですし、カラビナが付いていて紛失防止にも良さそうです。

ただ、かなり重いこと、刈払機の刃を交換するには別途六角レンチのような回り止めが必要なこと、グリス注入口のボルトにはおそらく届かないことなど、事前に気づけばよかったな、と思う点もあります。

対象商品:
00736392
2019-08-14
用途:
機械整備
昇緑庭 様 (建設業・工事業)

刈払機・チェンソーの使用時整備時に使用しています。大体のことが出来てとても良い商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
00736392
2019-07-25
用途:
枯木伐採作業
その他業種

チェーンソー目立てや修理の際、現場に工具をいっぱい持っていかなくていいので大変楽です。

1人が参考にしています
対象商品:
00736392
2018-11-28
用途:
草刈り作業時に携帯
農・林・水産業

工具が一つにまとまっていて便利だが、携行するには重い。すぐに錆が出そう

対象商品:
00736392
2018-06-21
用途:
草刈り作業
サービス業

このツールは本当に便利で助かってます 慾くを言えば少し重いのが欠点です

対象商品:
00736392
2018-07-01
用途:
草刈り機に使用
田上農園 様 (農・林・水産業)

草刈り機と、チェンソーのメンテナンスに使用してるが必要十分です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする