ウエストNEWピタリティ仕様

1503 1503 ウラメンストレッチピタリティカーゴパンツ ジーベック 00736481 1503 1503 ウラメンストレッチピタリティカーゴパンツ ジーベック 00736481 1503 1503 ウラメンストレッチピタリティカーゴパンツ ジーベック 00736481 1503 1503 ウラメンストレッチピタリティカーゴパンツ ジーベック 00736481

1503 ウラメンストレッチピタリティカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード00736481 品番1503
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

植物由来のバイオペット素材
のびのびストレッチ
JIST8118帯電防止作業服適合商品
男女ペアシリーズ

用途一般作業 仕様二重ゴム構造でウエストが3cm伸びる ノウコン サイズ115 エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル90/綿10 股下(cm)80 エコマーク認定番号21 103 005

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする