ボディガード

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00736514 品番-
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

作業者への草や小石の飛び散りを防ぎます。

用途刈払機用。 仕様刈払機用飛散防護カバー 材質PP・エンビ 寸法(mm)幅:230 高さ(mm)167 適合パイプ径(Φmm)24〜26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00736514
2023-05-29
用途:
ビニールひも使用時の飛散抑止として

ビニールひも使用時の飛散抑止用に購入してみました。
背負式の刈払い機に指定された方法で装着してみて1時間程度してみましたが、かなり抑止できているのがわかりました。
草は完全には防げていませんが、今まではエプロンを使用していたので夏場はとても暑くつらかったので今シーズンは、楽できそうです。ただ刈る高さが上半身部分ぐらいになると上半身に飛散します。
耐久性については、シャフトへの取り付け部分が樹脂製のため、やや不安ですが軽量化のためなら仕方がないですね。今後に期待します。

1人が参考にしています
対象商品:
00736514
2023-05-23
用途:
ナイロンコード使用時の自身への飛散物減少効果
サービス業

自身への飛散物は大幅に減少します。下側のシートが減ってくるので消耗品として説明書にある0223のシートセット購入できるようになれば星5です。

1人が参考にしています
対象商品:
00736514
2022-10-16
用途:
草刈り用
株式会社サトー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

飛び跳ねは来ないようで汚れは気にならないレベルでした、満足している。

対象商品:
00736514
2020-08-04
用途:
草刈
その他業種

同梱の説明書通りに取り付け。ネジで締めるだけ簡単。ほとんどの草がこちらに飛んでこなくなり快適。隙間から上に跳ねた石や草がたまに腕や顔に飛んでくる程度で100%に近い草を防いでくれているため前掛けエプロンも要らないくらい。以前膝より上は草まみれであったというのに。刈った草が本品にくっつくが指か棒できれいに落とせるので気にならない。

3人が参考にしています
対象商品:
00736514
2020-07-09
用途:
安心して使える
サービス業

今回購入した商品は、草刈り機で跳ねる草などをガードしてくれてとても利用しやすいです。以前に使っていたものよりも軽くて使いやすいです!是非とも試して見てください。

1人が参考にしています
対象商品:
00736514
2020-10-13
用途:
ヒモタイプ草刈機
農・林・水産業

自分への飛びは軽減されますが、ボディーガードは刈った草でまっ黒け。

対象商品:
00736514
2020-07-04
用途:
草刈り
その他業種

体への跳ね返りが大幅に減少し、安心して作業ができました。
重さも気にならず、効率よく作業ができました。

改善点
泥や草が圧着し、左側が垂れ下がり作業しづらくなります。
表面加工の工夫がほしいところです。

1人が参考にしています
対象商品:
00736514
2019-06-24
用途:
農作業用
農・林・水産業

石などの飛び跳ねが防止出来て、従来よりも安全な作業が出来る。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする