ウエストNEWピタリティ仕様

1504 1504 ウラメンストレッチピタリティレディーススラ ジーベック 00736526 1504 1504 ウラメンストレッチピタリティレディーススラ ジーベック 00736526

1504 ウラメンストレッチピタリティレディーススラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード00736526 品番1504
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

植物由来のバイオペット素材
のびのびストレッチ
JIST8118帯電防止作業服適合商品
男女ペアシリーズ

用途一般作業 仕様二重ゴム構造でウエストが6cm伸びる ノウコン サイズ13 エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル90/綿10 股下(cm)74 寸法(cm)76 ヒップ(cm)99 エコマーク認定番号21 103 005

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする