ウエストNEWピタリティ仕様

1505 1505 ウラメンストレッチピタリティレディースカーゴ ジーベック 00736605 1505 1505 ウラメンストレッチピタリティレディースカーゴ ジーベック 00736605 1505 1505 ウラメンストレッチピタリティレディースカーゴ ジーベック 00736605 1505 1505 ウラメンストレッチピタリティレディースカーゴ ジーベック 00736605

1505 ウラメンストレッチピタリティレディースカーゴ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード00736605 品番1505
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

植物由来のバイオペット素材
のびのびストレッチ
JIST8118帯電防止作業服適合商品
男女ペアシリーズ

用途一般作業 仕様二重ゴム構造でウエストが14cm伸びる ノウコン サイズ15 エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル90/綿10 股下(cm)74 寸法(cm)80 ヒップ(cm)103 エコマーク認定番号21 103 005

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする