三陽金属(ERBA)
三陽金属(ERBA)の 園芸鋸
三陽金属(ERBA)の 果樹用
ザクト剪定鋸 植木・果樹兼用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00736724
品番
UK-2100
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
切り口がきれい。
軽く挽けて楽に切れる。
切れ味が長く続く。
オールマイティーな剪定をされる方に最適なタイプ。
刃長(mm)
210
ピッチ
3
板厚(mm)
1.5
全長(mm)
360
用途
果樹、植木、造園、土木
仕様
スリムボディ、UKタイプ
目の粗さ
万能目