ザクト剪定鋸 植木専用

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00736794 品番 UP-3000
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

切り口がきれい。
軽く挽けて楽に切れる。
切れ味が長く続く。
造園業者や庭木の剪定をされる方に最適なタイプ。
切断箇所の印付けやツタなどの切断に便利な細目を刃先に採用。

刃長(mm)300 ピッチ4(刃先2.5) 板厚(mm)1.5 用途植木、造園、土木、山林 仕様強靭ボディ、UPタイプ 全長(mm)450 目の粗さ荒目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:211

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00736776
2024-03-26
用途:
庭木の剪定作業
建設業・工事業

切れ味については良くきれるが、耐久性については未だ2週間ぐらいしかたっていないので判断できない。グリップの触感はいい。刃の厚みはホームセンターで売っているものより、厚いみたいです。

対象商品:
00736785
2021-12-06
用途:
家庭の庭木を剪定しています。
農・林・水産業

切れ味抜群と最初に思いました。
今までの鋸と違っていまいた。使って損はしないです。

対象商品:
00736767
2020-06-29
用途:
庭木の伐採
その他業種

大変すばらしい切れ味です。少ない力で直ぐ切れます。

対象商品:
00736767
2020-05-09
用途:
植木の剪定
サービス業

切れ味抜群でした。それまでのノコギリより半分の時間で仕事が終わりました。

対象商品:
00736767
2019-10-02
用途:
生木剪定
製造業

切れ味が良く作りもしっかりしており、満足しています。

対象商品:
00736776
2020-11-28
用途:
農作業
農・林・水産業

よく切れます。気を付けないと指をケガするほどです。

1人が参考にしています
対象商品:
00736785
2018-11-07
用途:
庭木の剪定
農・林・水産業

直径20センチの庭木も大変よく切れました。切り口もとてもきれいです。

1人が参考にしています
対象商品:
00736785
2017-01-15
用途:
伐採全般
その他業種

軽くて作業がしやすく、驚くほどよく切れます。最高!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする