三陽金属(ERBA)
三陽金属(ERBA)の 園芸鋸
三陽金属(ERBA)の 果樹用
ザクト剪定鋸 果樹専用 替刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00737022
品番
KP-2400K
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
切り口がきれい。
軽く挽けて楽に切れる。
切れ味が長く続く。
大切な果樹の細い枝を剪定される農家の方に最適のタイプ。
-
刃長(mm)
240
仕様
薄刃、スリムボディ、KPタイプ
適合機種
KP-2400
目の粗さ
細目
切断対象
みかん、梨