三陽金属(ERBA)
三陽金属(ERBA)の 園芸鋸
三陽金属(ERBA)の 竹用
ザクト剪定鋸 竹挽専用 替刃
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00737065
品番
TP-2700K
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
波打刃でかかり良く、竹の繊維をスムーズに切断。
刃長(mm)
270
用途
竹挽専用。
仕様
波打刃
適合機種
TP-2700
目の粗さ
極細目