ウエストNEWピタリティ仕様

1523 1523 バイオエコTCストレッチカーゴパンツ ジーベック 00737759 1523 1523 バイオエコTCストレッチカーゴパンツ ジーベック 00737759 1523 1523 バイオエコTCストレッチカーゴパンツ ジーベック 00737759 1523 1523 バイオエコTCストレッチカーゴパンツ ジーベック 00737759 1523 1523 バイオエコTCストレッチカーゴパンツ ジーベック 00737759 1523 1523 バイオエコTCストレッチカーゴパンツ ジーベック 00737759

1523 バイオエコTCストレッチカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード00737759 品番1523
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

植物由来のバイオペット素材
のびのびストレッチ
JIST8118帯電防止作業服適合商品
男女ペアシリーズ

用途一般作業 仕様二重ゴム構造でウエストが3cm伸びる クロ サイズ76 エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル65/綿35 股下(cm)80 エコマーク認定番号24 103 002

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする