※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの トップス
ジーベックの 秋冬 トップス
2820 ゲンバフクストレッチブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
00738319
品番
2820
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
超伸びストレッチ素材
両胸ファスナーポケット付きポケット装備
用途
土木建設
製造業
ハードワーク
色
ネイビーブルー
サイズ
L
胸囲(cm)
114
混率(%)
綿97/ポリウレタン3
肩幅(cm)
48
着丈(cm)
63
材質(ボタン)
金属ドットボタン
材質(ファスナー)
金属
袖丈
59
注意
※製品洗い加工を施しておりますので、多少誤差がございます