メイン画像
サナダ精工
サナダ精工の 机上整理・収納用品
サナダ精工の レタートレー
ユースフル A4トレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6個)
注文コード
00740507
品番
EC02
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
1個あたり:233×353×47、個装:237×357×197
色
ホワイト
サイズ
A4