メイン画像
サナダ精工
サナダ精工の 机上整理・収納用品
サナダ精工の レタートレー
ユースフル A4トレー深型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6個)
注文コード
00740516
品番
EC03
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
1個あたり:233×353×80、個装:235×355×202
色
ホワイト
サイズ
A4