曜日別特売
DNMG150412SQ 55°菱形 ネガチップ PR115S 京セラ 00741347

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

55°菱形 ネガチップ PR115S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番558-1081
558-1081
558-2751
558-2684
558-7412
558-7440
558-1088
558-2745
558-4276
558-1153
558-1157
558-1100
558-1172
554-6625
554-7106
554-6919
554-6456
554-6458
554-6708
554-6413
554-9765
554-7094
554-9669
554-6911
554-6612
554-6652
554-7109
内容量1箱(10個)注文コード00741347品番DNMG150412SQ
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。
超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。

用途
被削材:超耐熱合金。
トラスコ品番558-1081厚さ(mm)4.76チップ形状ひし形55°材種PR115S
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする