※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート NS9530
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
00743158
品番
VNMG160408-TF
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
高い耐欠損性を誇る材種です。
用途
被削材:鋼、鋳鉄。
トラスコ品番
709-4175
材質
サーメット
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
16.6
内接円(mm)
9.525
コーナーR(mm)
0.8
適合被削材種
鋼、鋳鉄
材種
NS9530
穴径(mm)
3.81
RoHS指令(10物質対応)
対応