曜日別特売
SEET13T3AGSN-SL ハイレーキカッタMFSE45用チップ SEET (ステンレス鋼用) 京セラ 00745197

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイレーキカッタMFSE45用チップ SEET (ステンレス鋼用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
材種
PR1825
注文コード
00745197
品番
SEET13T3AGSN-SL
参考基準価格(税別)¥21,400販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ハイレーキカッタMFSE45用チップです。

用途
フライス加工用。
トラスコ品番
554-6922
厚さ(mm)
3.97
適合ホルダ
MFSE45...
チップ形状
正方形
材種
PR1825
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする