造花 大輪バラ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(12本) 注文コード00747497 品番PH131 LD18AU0248A2M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月中旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

空間をより印象的に、より上質に演出するアーティフィシャルフラワー(造花)のご提案
お客様の空間をより上質に演出したい、そんな想いから私たちは造花選びにこだわりました。
生花に触れた時の「しっとりとした質感」が感じられる、上質な造花のラインナップを取り揃えました。

ヌードピンク 材質芯:Iron、茎:プラスチック、花、葉:ファブリック 全長(cm)85 花径(cm)14 高さ(cm)85
注意
※イメージ写真は24本ですが、商品によって12本〜撮影しているものがございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする